咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 21 件套
商品编号
637716
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637716 6
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
8-32mm
1/2inch
21
六角套筒扳手
销售价 数量
 
4792.70
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 21 件套
商品编号:637716 6
应用

适用于带螺纹 M5 – M32 的外六角螺栓/螺母。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
防尘的伸缩式可逆棘轮。可分 8 级抽出 264 – 397 mm 长度。
供货范围

六角套筒头组: 17 件,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32 mm
角度加长件: 1 件,8°;130 mm
加长件: 1 件,250 mm
万向接头: 1 件
棘轮扳手: 1 件
放置于: 带固定功能的塑料工具箱
技术参数
宽度
180mm
高度
58mm
长度
340mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
8-32mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
21
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加