咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石杯形砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
597964
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
597964 D64
磨料
磨料缩写
粒度
规格说明
金刚石
D
D64
D64BXP-P STARTEX XP-P
销售价 数量
 
4238.71

商品详情

商品名称:金刚石杯形砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:597964 D64
应用

对整体硬质合金切削刀具进行高性能的修磨(槽型修磨)。配合切削油(推荐)或者乳化液/水开展湿式加工。
技术说明

高性能的杯形砂轮,带有金刚石涂层,采用金属粘结剂,提高强度的同时还可以优化金刚石磨料的结合强度。优化的磨料粘结剂组合,可以大大减小切割力,继而可以实现最高的磨削性能进给速度。理想的边沿稳定性,提高了成型精度,包括在大进给量加工的过程中,同时还能够延长修整间隔时间,确保很顶的表面加工品质。技术规范:D64BXP-P STARTEX XP-P。
技术参数
型式
12V9
研磨片宽度 W 端面
3mm
研磨片高度 X
10mm
属性
磨料
金刚石
磨料缩写
D
粒度
D64
规格说明
D64BXP-P STARTEX XP-P
应用
硬质合金(HM)
适用
湿,最大
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加