咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式长度测量装置
商品编号
434707
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434707 1200M
434707 1200T
供电
兼容性
分辨率可调
宽度
最高分辨率
测量范围
重量
长度
高度
电源驱动
Mahr
0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500µm
130mm
0.1µm
±3 至 ±5000µm
1kg
150mm
170mm
电源驱动
Tesa
0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500µm
130mm
0.1µm
±3 至 ±5000µm
1kg
150mm
170mm
销售价 数量
 
15690.00
18810.92

商品详情

商品名称:便携式长度测量装置
商品编号:434707 1200M
应用

作为感应测头显示器,适用于简单的测量任务(+A,−A)。特别适合车间内和制造时固定与移动使用。
可选附件

数据线,编号 498938。
技术说明

紧凑的壳体,配有高分辨率高对比度的 TFT 彩色显示屏。用于连接 1 根感应式探针的接头。显示屏可以进行任意角度的倾斜,确保了理想的视野。测量方向可以进行切换。电源和电池驱动。
功能

  • 动态测量功能:最大、最小、最大-最小。
  • 将显示定位在公差极限的中心。
  • 菜单密码保护功能。

供货范围

配套提供电源适配器(115 − 230 V,50 − 60 Hz)。
技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
USB 接口 RS232C 接口 Digimatic 接口 -
属性
供电
电源驱动
兼容性
Mahr
分辨率可调
0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500µm
宽度
130mm
最高分辨率
0.1µm
测量范围
±3 至 ±5000µm
重量
1kg
长度
150mm
高度
170mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加