咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮套头扳手“4 in 1”
商品编号
614848
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614848 9-15
614848 10-19
总长度 L
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度 3
扳手开口度 4
扳手开口度尺寸
最大套环直径 D1
最大套环直径 D2
最大套环高度 h1
最大套环高度 h2
180mm
9mm
11mm
14mm
15mm
公制
23mm
30mm
14mm
16mm
210mm
10mm
13mm
17mm
19mm
公制
26mm
35mm
15mm
20mm
销售价 数量
 
498.30
546.06

商品详情

商品名称:棘轮套头扳手“4 in 1”
商品编号:614848 9-15
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

两面均带有特别顺畅且稳定的套环棘轮 − 可以在右向和左向驱动之间进行切换。两头采用 2 种不同的扳手开口度。
特别小的跟进角,仅为 5°。
属性
总长度 L
180mm
扳手开口度 1
9mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度 3
14mm
扳手开口度 4
15mm
扳手开口度尺寸
公制
最大套环直径 D1
23mm
最大套环直径 D2
30mm
最大套环高度 h1
14mm
最大套环高度 h2
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加