咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于测量磁性的特斯拉计
商品编号
380865
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
380865 1
供电
工作温度
所含电池数量
测量精度
测量范围动态字段
测量范围静态字段
电池类型
电池驱动
0°C - 40°C
4
± 5%
0mT - 750mT
0mT - 1500mT
Mignon,AA
销售价 数量
 
27405.49

商品详情

商品名称:用于测量磁性的特斯拉计
商品编号:380865 1
应用

用于测量磁性夹紧板上的剩余磁量、磁通密度和磁场分布。
供货范围

配套提供真皮包和 4 块 AA 电池。
提示

出现磨损时,可以轻松补订和更换传感器(编号 380866,规格尺寸 1)。
技术说明

  • 轻巧紧凑的设计。防尘外壳。
  • 自动选择测量范围。可以选择以特斯拉或高斯为单位进行显示。
  • 静态和动态测量。
  • N/S 磁极显示。零点设置。

属性
供电
电池驱动
工作温度
0°C - 40°C
所含电池数量
4
测量精度
± 5%
测量范围动态字段
0mT - 750mT
测量范围静态字段
0mT - 1500mT
电池类型
Mignon,AA
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加