咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口双头梅花扳手
商品编号
619705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
619705 8X10
619705 9X11
619705 10X11
619705 10X12
619705 11X13
619705 12X14
619705 14X17
619705 17X19
619705 19X22
619705 22X24
619705 24X27
619705 30X32
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
最大套环高度 h1 max
最大套环高度 h2 max
8mm
10mm
公制
139mm
17.8mm
19.3mm
6.5mm
7.5mm
9mm
11mm
公制
153mm
19.4mm
21.4mm
8mm
8.5mm
10mm
11mm
公制
153mm
19.4mm
21.4mm
8mm
8.5mm
10mm
12mm
公制
153mm
19.4mm
21.4mm
8mm
8.5mm
11mm
13mm
公制
174mm
22.8mm
25.3mm
8.5mm
10.5mm
12mm
14mm
公制
174mm
22.8mm
25.3mm
8.5mm
10.5mm
14mm
17mm
公制
195mm
27.4mm
31.4mm
11mm
12.5mm
17mm
19mm
公制
213mm
31.2mm
33.3mm
12mm
13mm
19mm
22mm
公制
228mm
33.4mm
38.4mm
13mm
14mm
22mm
24mm
公制
243mm
38.5mm
42mm
15mm
16mm
24mm
27mm
公制
258mm
42.4mm
46.4mm
16mm
17mm
30mm
32mm
公制
297mm
50.4mm
52.4mm
19mm
20.5mm
销售价 数量
 
144.16
160.06
160.06
160.06
191.04
191.04
246.76
255.58
310.45
405.97
456.90
612.92

商品详情

商品名称:开口双头梅花扳手
商品编号:619705 10X11
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造;带有经过强化的套筒;因此特别稳定;高精度的扳手开口度。头部弯曲 10°。
采用易于抓握的椭圆形柄部,特别稳定。规格尺寸 12×14 mm 及以下采用六角套环 − 从规格尺寸 14×17 mm 开始则为双头六角。
标准

DIN 3118 / ISO 3318
属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
153mm
最大套环直径 D1 max
19.4mm
最大套环直径 D2 max
21.4mm
最大套环高度 h1 max
8mm
最大套环高度 h2 max
8.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加