咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
深口螺纹夹具 F夹/平行夹具
商品编号
860300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
幅度/跨度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860300 200/400
860300 250/400
860300 250/600
860300 250/800
860300 300/400
860300 300/600
860300 400/400
860300 400/800
860300 500/300
860300 500/600
860300 500/800
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
重量
400mm
200mm
35×11mm
3.2kg
400mm
250mm
40×11mm
4.4kg
600mm
250mm
40×11mm
5kg
800mm
250mm
40×11mm
5.6kg
400mm
300mm
45×12mm
5.5kg
600mm
300mm
45×12mm
6.3kg
400mm
400mm
45×12mm
6.6kg
800mm
400mm
45×12mm
8.3kg
300mm
500mm
45×12mm
8kg
600mm
500mm
45×12mm
9.2kg
800mm
500mm
45×12mm
10.1kg
销售价 数量
 
917.27
1156.99
1294.85
1436.58
1352.78
1513.88
1996.96
2319.05
2125.79
2480.14
2654.02

商品详情

商品名称:深口螺纹夹具 F夹/平行夹具
商品编号:860300 500/300
技术说明

高品质的大长度淬火铸铁夹臂,确保大深度夹紧,稳定的全型轨道,带有肋状加固。平滑移动钢质主轴带有梯形螺纹和可移动压板。快速调节,安全夹紧。锁紧手柄只需要很小的作用力就可以产生很大的夹力。夹紧力最大 7000 N。
属性
夹紧开口度
300mm
幅度
500mm
滑轨截面
45×12mm
重量
8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加