首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
管加工工具
打孔工具
去毛刺工具
手动刀具
夹具
拉拔分离工具
夹具
F夹
C字夹
弹簧夹
其他夹具
F夹
Bessey重型全钢身 U 型夹具带有特制卡爪平台F夹/平行夹具
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Bessey重型全钢身 U 型夹具带有特制卡爪平台F夹/平行夹具
商品编号
861000
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Bessey
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
夹紧开口度
300
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
861000 300
861000 300
U 卡爪的浸没深度
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
重量
100mm
300mm
140mm
30×15mm
3.7kg
100mm
300mm
140mm
30×15mm
3.7kg
销售价
数量
1977.68
1977.68
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
F夹
C字夹
弹簧夹
其他夹具
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Bessey
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
Bessey重型全钢身 U 型夹具带有特制卡爪平台F夹/平行夹具
¥1774.79 元
起
Bessey单手夹具
¥577.75 元
起
重型夹钳
¥900.47 元
起
用于透明面屏的头盔支架 Cross® Line
¥265.62 元
起
可换向单手夹具 F夹/平行夹具
¥331.17 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
300
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Bessey重型全钢身 U 型夹具带有特制卡爪平台F夹/平行夹具
商品编号:861000
300
应用
用于夹紧 T 形梁,I 形梁和钢槽以及型材和圈筒等。
最大夹紧力可达约为 12000 N。
技术说明
轨道和固定钳柄采用型钢材质,经过调质处理和电镀锌加工。滑动钳柄为模压锻造,经过调质处理和电镀锌加工。耐磨且顺畅的钢制芯轴,带有梯形螺纹和可以活动(最大倾斜 35°)的特殊压帽,主轴经过调质,并且涂有黑色氧化涂层,配有可以调节的 T 型手柄。
属性
U 卡爪的浸没深度
100mm
夹紧开口度
300mm
幅度
140mm
滑轨截面
30×15mm
重量
3.7kg
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订