咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可换向单手夹具 F夹/平行夹具
商品编号
860280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860280 160
860280 300
860280 450
860280 650
夹紧开口度
幅度
张紧范围
最大夹紧力
滑轨截面
160mm
85mm
75mm - 235mm
1200Nm
20×5mm
300mm
85mm
75mm - 380mm
1200Nm
20×5mm
450mm
85mm
75mm - 535mm
1200Nm
20×5mm
650mm
85mm
75mm - 685mm
1200Nm
20×5mm
销售价 数量
 
369.77
408.42
443.22
633.83

商品详情

商品名称:可换向单手夹具 F夹/平行夹具
商品编号:860280 650
应用

通用型,舒适的单手持作,适用于小夹紧力(最大至 1200 N)。夹紧和张开可快速转换。
技术说明

滑轨采用冷拔钢质,经过氧化处理。滑动卡爪、固定卡爪、外壳和泵杆由玻纤加强聚酰胺制成(抗断)。大平面夹紧面使其能够在整个滑轨上环抱夹紧。实用型旋钮可以在夹紧和张开之间进行快速转换。释放杠杆用于进行快速调节。
属性
夹紧开口度
650mm
幅度
85mm
张紧范围
75mm - 685mm
最大夹紧力
1200Nm
滑轨截面
20×5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加