咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型夹钳
商品编号
861800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
861800 100
861800 200
夹紧开口度
幅度
总长度
100mm
65mm
260mm
200mm
65mm
260mm
销售价 数量
 
1068.01
1169.41

商品详情

商品名称:重型夹钳
商品编号:861800 200
技术说明

经过调质的型钢轨道;快速调整;无级可调的钳口;任何开口度情况下钳口都保持平行(可以在 ±9° 范围内调整);夹紧表面带有锯齿;夹紧力可以进行调节(最大 4000 牛)。
属性
夹紧开口度
200mm
幅度
65mm
总长度
260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加