咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
田岛Tajima通用刀/美工刀,带固定螺栓 和 3 个刀片,18 mm
商品编号
845045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845045 18
刀头宽度
刀片数量
可折断次数
无刀片时刀的长度
18mm
3
8
170mm
销售价 数量
 
321.79

商品详情

商品名称:田岛Tajima通用刀/美工刀,带固定螺栓 和 3 个刀片,18 mm
商品编号:845045 18
技术说明

高品质的专业设计,采用压铸铝材质,粉末涂层。可以推出/缩回的刀片,采用高精度金属滑轨。提供 3 片折断刀片(编号 845010),分 8 段,18 mm 宽。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。
带有固定螺栓,用于锁紧刀片。
备件

备用刀片参见编号 845010;845015;845016;845017;845018;845019;845021;845023。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加