咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
田岛Tajima通用刀/美工刀,带 3 个刀片 22 mm
商品编号
845100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
  • 22
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845100 22
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
刀片数量
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.65mm
22mm
100mm
3
8
170mm
销售价 数量
 
329.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 22
数量:

商品详情

商品名称:田岛Tajima通用刀/美工刀,带 3 个刀片 22 mm
商品编号:845100 22

技术说明

高级铸铝构造,粉末涂层。在精确的金属导轨中推进/推出刀片,自动锁紧。通过滚花螺钉对刀片进行附加固定,使得切割精确。
配有 3 片折断刀片(编号 845110 10),8 段式,22 mm 宽。超级锋利的高质量刀片,使用寿命长。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加