咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用硬质合金刀片
商品编号
837710
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837710 25
837710 50
刀头宽度
切刃数 Z
25mm
3
50mm
2
销售价 数量
 
314.84
326.74
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加