咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刮刀 带硬质合金刀片
商品编号
837650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
837650 25
837650 50
刀头宽度
总长度
25mm
200mm
50mm
250mm
销售价 数量
 
487.76
488.14

商品详情

商品名称:通用刮刀 带硬质合金刀片
商品编号:837650 50
技术说明

符合人体工程学的 2 组分握柄,带有可更换硬质合金刀片。
技术说明
符合人体工程学的 2 组分握柄,带有可更换硬质合金刀片。
刀片的两边均可使用。
属性
刀头宽度
50mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加