咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT棘轮扳手,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3 和 E 6.3
商品编号
676690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676690 1/4
方形驱动插口
1/4inch
销售价 数量
 
726.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT棘轮扳手,适用于 1/4 英寸批头 C 6.3 和 E 6.3
商品编号:676690 1/4
适用于

1/4 英寸批头,带 C 6.3 刀柄 E 6.3 刀柄。
技术说明

利用拨杆在左旋/右旋之间进行转换操作。
批头座 D 6.3 / F 6.3。
技术参数
批头座
D 6,3 F 6.3 -
宽度
18mm
长度
100mm
高度
12mm
齿数
60
属性
方形驱动插口
1/4inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加