咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT连接杆带有磁体 / 快速连接机构
商品编号
675050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675050 6,3
六角柄部
六角输出段
总长度
柄部与机器相连的端部
6.3mm
D 6.3(1/4 英寸)
50mm
E 6.3(1/4 英寸)
销售价 数量
 
318.85
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT连接杆带有磁体 / 快速连接机构
商品编号:675050 6,3
技术说明

两部分结构,即连接杆和刀头是分开的。这就意味着如果被磨损,只需更换刀头就可以了。
连接柄,带有自动快装接头和磁铁,配套用于 C 6.3 和 E 6.3 批头(通过磁铁吸住螺钉)。
  • 批头座,配套用于 C 6.3 和 E 6.3 批头。
  • 套筒卡止在打开的位置。当批头插入时,卡套自动锁紧
  • 由于套管使得批头与磁铁分离,因而即使是最小的批头也能毫无问题的取下。− 快速更换批头,始终只需要用一只手。

属性
六角柄部
6.3mm
六角输出段
D 6.3(1/4 英寸)
总长度
50mm
柄部与机器相连的端部
E 6.3(1/4 英寸)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加