咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料磁性容器
商品编号
085906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
085906 110
085906 150
专门适合在垂直墙壁上使用的造型
容器材料
每个容槽的磁铁数量
直径
塑料
1
110mm
塑料
1
150mm
销售价 数量
 
140.97
156.34

商品详情

商品名称:塑料磁性容器
商品编号:085906 110
技术说明

带有强力的永久磁铁的容器。特殊的外形,适合固定在垂直墙体上。
应用

用于存放和保管小型零部件,工具,连接件等等。可以磁化的小型零部件同样可以也在垂直位置上加以紧固。
属性
专门适合在垂直墙壁上使用的造型
容器材料
塑料
每个容槽的磁铁数量
1
直径
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加