咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖嘴钳,曲柄状 VDE 绝缘
商品编号
713380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713380 220
总长度
钳头长度
220mm
65mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:尖嘴钳,曲柄状 VDE 绝缘
商品编号:713380 220
材料

特种工具钢,钳体无镀层。钳柄带有多成分套膜。
应用

非常适合电力安装作业 − 弯头设计,进一步满足人体工程学要求,同时改善了作业区域的视线。
技术说明

经过感应淬火处理的高精度切割刃(大约 64 HRC),适合切割钢琴丝。长型的椭圆形钳头,采用“WAVE 齿型”,用于固定敏感的部件,例如螺杆或者电缆。钳口前侧的内部带有槽纹。钳柄带有厚实的柄套,最高可以耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准的绝缘要求。
属性
总长度
220mm
钳头长度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加