咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 29 件套
商品编号
634120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
634120 P
634120 S
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
8-19mm
3-8mm
3/8inch
29
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 米字 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
公制
8-19mm
3-8mm
3/8inch
29
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 米字 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
2235.35
2022.72
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 29 件套
商品编号:634120 S
供货范围

六角套筒头组: 9 件
规格尺寸 8;10;12;13;15;16;17;18;19 mm
六角批头: 5 件,编号 675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
批头,用于十字: 3 件,编号 675310,规格尺寸 1/25;2/25;3/25
米字头批头: 2 件,编号 675320,规格尺寸 1/25;2/25
批头,用于 Torx®: 6 件,编号 675340,规格尺寸 TX15;TX20;TX25;TX27;TX30;TX40
带有快速旋套的加长杆: 1 件 200 mm
Wobble 加长杆: 1 件 76 mm
带有快换夹头的连接件: 1 件,3/8 英寸内四方 – 1/4 英寸六角批头座
棘轮(规格尺寸 P): 1 件,编号 635290,带有插套四方
棘轮(规格尺寸 S): 1 件,编号 635295,带有切换棘轮
放置于: 带有魔术搭扣的折叠布袋
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
应用

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M10 的内六角螺栓。
适用于十字头和米字头螺栓,带螺纹 M2 − M6 和适用于内 Torx® 螺栓,带螺纹 M3.5 − M8。
技术说明

传动 / 连接件符合 DIN 3122 / 3123 标准;
扳手套筒符合 DIN 3124 标准。
内四方 / 外四方符合 DIN 3120 标准。
内容
采用可反向棘轮,编号 635295。
技术参数
宽度
120mm
长度
262mm
高度
57mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
8-19mm
扳手开口度范围,六角扳手
3-8mm
方形驱动插口
3/8inch
部件数量
29
驱动型式
6 角套筒 六角 十字头螺丝起子 米字 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加