咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille钢丝绞线钳
总长度两种规格:230mm/280mm
商品编号
707910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
707910 230
707910 280
卡爪形状
总长度
用于金属丝直径
40° 斜切
230mm
<1.6mm
40° 斜切
280mm
<1.6mm
销售价 数量
 
2134.93
2304.14

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille钢丝绞线钳
商品编号:707910 280

应用

用来扭转卷绕保险丝(参见插图);通过重新定位,就可以加工任何长度的保险丝。适合加工的保险丝 ⌀ 最大 1.6 mm。适合左向和右向旋转,带有自动复位。
技术说明

钳体采用模压锻造。夹爪内侧经过粗糙化处理。切削钳口经过二次感应淬硬。钳口前侧弯曲,呈 40° 弯角。
材料

特种钢;带有黑色氧化涂层或者涂漆,钳头部分则没有任何涂层。

属性
卡爪形状
40° 斜切
总长度
280mm
用于金属丝直径
<1.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加