咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭力螺丝刀 Torsiometer
商品编号
659200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659200 75
659200 150
659200 300
659200 600
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
数据可记录下来
显示
最大扭矩
标准
校准
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
2.5cNm
显示
185mm
±4%
1.5lbfin - 6.5lbfin 15cNm - 75cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
75cNm
DIN EN ISO 6789
O3
机械式
扭矩
TORSIOMETER 760
声学的 触觉
不可调
拖曳式指示器
机械式短行程触发装置
cNm
钻套 1/4 英寸
225g
5cNm
显示
185mm
±4%
30cNm - 150cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
150cNm
DIN EN ISO 6789
O3
机械式
扭矩
TORSIOMETER 760
声学的 触觉
不可调
拖曳式指示器
机械式短行程触发装置
cNm lbfin
钻套 1/4 英寸
225g
10cNm
显示
185mm
±4%
60cNm - 300cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
300cNm
DIN EN ISO 6789
O3
机械式
扭矩
TORSIOMETER 760
声学的 触觉
不可调
拖曳式指示器
机械式短行程触发装置
cNm lbfin
钻套 1/4 英寸
230g
20cNm
显示
185mm
±4%
120cNm - 600cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
模拟
600cNm
DIN EN ISO 6789
O3
机械式
扭矩
TORSIOMETER 760
声学的 触觉
不可调
拖曳式指示器
机械式短行程触发装置
cNm lbfin
钻套 1/4 英寸
230g
销售价 数量
 
3939.04
4135.33
3978.30
4135.33

商品详情

商品名称:扭力螺丝刀 Torsiometer
商品编号:659200 75

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

舒适的手柄带有扭力杆测量装置。
刻度尺带有用于右旋拧紧的牵引指示器。
尺寸单位: cN·m,lbf·in
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
应用

用于控制单个螺钉的拧紧以及控制测量。

属性
分度值:1 刻度 =
2.5cNm
反馈
显示
总长度 L
185mm
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
1.5lbfin - 6.5lbfin 15cNm - 75cNm
批头座
F 6.3
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
显示
模拟
最大扭矩
75cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
TORSIOMETER 760
触发信号装置
声学的 触觉
触发值可调节性
不可调
触发值设置
拖曳式指示器
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
cNm
连接形状
钻套 1/4 英寸
重量
225g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加