咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通端环规
商品编号
484037
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
484037 A
484037 B
484037 C
484037 D
484037 E
484037 F
484037 G
484037 H
公差带
公称尺寸
最小公差范围
材料
标准
质量
zc
3mm - 3.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
4mm - 9.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
10mm - 14.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
15mm - 19.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
20mm - 24.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
25mm - 31.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
32mm - 39.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
zc
40mm - 49.999mm
zc
量规钢
DIN 2250-G
13
销售价 数量
 
1200.71
1159.53
1294.85
1327.02
1513.88
1591.18
2022.72
2293.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:通端环规
商品编号:484037 A
标准

符合 DIN 2250-G 标准。
应用

用于测量外径的光滑环。
提示

订购时,请注明准确的公称尺寸直径及公差带 (a-zc) 和品质等级 (6-13) 或数值公差 (±)。用于基本公差度 5 和更精细公差的量规承索。
技术说明

由优质量规钢制成,经硬化,应力释放和研磨处理。环,具有中间尺寸和 ISO 配合,例如编号 484037 5.56 h6 或者具有数值公差,例如编号 484037 28 + 0.01 / -0.02。
带磨损余量。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加