咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带楔的备用胡桃木手柄
商品编号
754840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754840 22
754840 27
754840 32
754840 35
754840 40
754840 50
754840 60
配套适用的锤头直径
22mm
27mm
32mm
35mm
40mm
50mm
60mm
销售价 数量
 
180.78
189.50
200.15
216.29
235.05
252.39
273.19

商品详情

商品名称:带楔的备用胡桃木手柄
商品编号:754840 22

适用于

无回弹锤子,编号 754700 / 754750 和 754810。

属性
配套适用的锤头直径
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加