咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不会回弹的锤子,带有尼龙锤头 SUPERGLAS 锤柄
商品编号
754800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754800 22
754800 27
754800 32
754800 35
754800 40
754800 50
754800 60
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
系列
重量
锤头直径
尼龙,白色
75mm
270mm
玻璃纤维
250mm
PB 303
0.239kg
22mm
尼龙,白色
90mm
290mm
玻璃纤维
265mm
PB 303
0.33kg
27mm
尼龙,白色
100mm
320mm
玻璃纤维
285mm
PB 303
0.499kg
32mm
尼龙,白色
105mm
330mm
玻璃纤维
295mm
PB 303
0.597kg
35mm
尼龙,白色
110mm
355mm
玻璃纤维
315mm
PB 303
0.755kg
40mm
尼龙,白色
110mm
385mm
玻璃纤维
335mm
PB 303
1.14kg
50mm
尼龙,白色
120mm
420mm
玻璃纤维
360mm
PB 303
1.59kg
60mm
销售价 数量
 
632.01
690.95
830.23
921.33
1063.26
1277.50
1526.55

商品详情

商品名称:不会回弹的锤子,带有尼龙锤头 SUPERGLAS 锤柄
商品编号:754800 60
备件

备用嵌件参见编号754720和754730。
技术说明

坚硬的钢制 T 型片衬套和轴环,以持紧锤头。耐磨尼龙(中等硬度)锤头。通过锤身内的附加重量可确保无反弹。由于锤体的附加重量,可以达到定型的作用。冲击时,重物向下运动,且可防止回弹。
几乎不会破损的 SUPERGLAS 玻璃纤维锤柄,握柄部分采用黑色塑料材质。
应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
属性
刀片材料
尼龙,白色
外壳材料
带锤头的头部长度
120mm
总长度
420mm
手柄材料
玻璃纤维
手柄长度
360mm
系列
PB 303
重量
1.59kg
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加