咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®抛光组合钳 701500
商品编号
701500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
701500 140
701500 160
701500 180
701500 200
701500 250
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
切割能力,硬钢丝最大直径
总长度
2.8mm
1.8mm
140mm
3.1mm
2mm
160mm
3.4mm
2.2mm
180mm
3.8mm
2.5mm
200mm
3.8mm
2.5mm
250mm
销售价 数量
 
205.53
184.83
196.80
226.32
357.49

商品详情

商品名称:KNIPEX®抛光组合钳 701500
商品编号:701500 250

材料

特殊工具钢。
技术说明

锯齿状卡爪。切屑刃附加感应淬火硬化处理(大约 60 HRC)。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。
标准

DIN ISO 5746

属性
切割能力,中等硬度钢丝最大直径
3.8mm
切割能力,硬钢丝最大直径
2.5mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加