咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KIMTECH* PREP 超细纤维擦拭布
商品编号
A08932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KIMTECH* PREP 超细纤维擦拭布
商品编号:A08932
通过与食品接触的认证:否
湿润:否
张数:25
适合于清洁:是
颜色:蓝色

更多参数>>

推荐

表面处理,特别适用于抛光后处理。
内容

每包装25张。
特征

●高吸水率。
●低掉尘率。
●柔软,适用性强。
●无硅设计。
●可重复机洗。
●拷边设计。
技术说明

KIMTECH PREP*7589超细纤维擦拭布用于表面处理。
高效的吸收、清洁、抛光于一体的多功能擦拭布,可干湿两用。
低掉尘率降低了操作污染的危险。
可高效清除被擦拭物表面的各种颗粒杂质。
可机洗多达300次,有效控制成本。

内容
每包装25张。

特征
●高吸水率。
●低掉尘率。
●柔软,适用性强。
●无硅设计。
●可重复机洗。
●拷边设计。

推荐
表面处理,特别适用于抛光后处理。

技术说明
KIMTECH PREP*7589超细纤维擦拭布用于表面处理。
高效的吸收、清洁、抛光于一体的多功能擦拭布,可干湿两用。
低掉尘率降低了操作污染的危险。
可高效清除被擦拭物表面的各种颗粒杂质。
可机洗多达300次,有效控制成本。

技术参数
张数
25
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加