咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB不会回弹的锤子,带有尼龙锤头 山胡桃木锤柄
商品编号
754700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754700 22
754700 27
754700 32
754700 35
754700 40
754700 50
754700 60
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
手柄长度
重量
锤头直径
尼龙,白色
75mm
270mm
山核桃木
250mm
0.167kg
22mm
尼龙,白色
90mm
290mm
山核桃木
265mm
0.274kg
27mm
尼龙,白色
100mm
320mm
山核桃木
285mm
0.391kg
32mm
尼龙,白色
105mm
330mm
山核桃木
295mm
0.466kg
35mm
尼龙,白色
110mm
355mm
山核桃木
315mm
0.695kg
40mm
尼龙,白色
110mm
385mm
山核桃木
335mm
1.05kg
50mm
尼龙,白色
120mm
420mm
山核桃木
360mm
1.47kg
60mm
销售价 数量
 
488.77
546.38
644.08
688.31
849.00
1015.06
1301.55

商品详情

商品名称:PB不会回弹的锤子,带有尼龙锤头 山胡桃木锤柄
商品编号:754700 60
备件

备用嵌件参见编号754720和754730。
备用山胡桃木柄部编号 754840。
应用

用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。
技术说明

坚硬的钢制 T 型片衬套和轴环,以持紧锤头。耐磨尼龙(中等硬度)锤头。通过锤身内的附加重量可确保无反弹。由于锤体的附加重量,可以达到定型的作用。冲击时,重物向下运动,且可防止回弹。
带有美式胡桃木制手柄。
属性
刀片材料
尼龙,白色
外壳材料
带锤头的头部长度
120mm
总长度
420mm
手柄材料
山核桃木
手柄长度
360mm
重量
1.47kg
锤头直径
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加