咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于开槽的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号
674257
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
刀刃宽度/整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674257 3,5
674257 3/75
674257 4
674257 4/75
674257 5,5
674257 5/75
674257 6,25
674257 8
刀刃厚度
刀刃宽度
总长度
批头六角柄
0.5mm
3.5mm
50mm
E 6,3
0.6mm
3mm
75mm
E 6,3
0.6mm
4mm
50mm
E 6,3
0.8mm
4mm
75mm
E 6,3
0.8mm
5.5mm
50mm
E 6,3
1mm
5mm
75mm
E 6,3
1mm
6.25mm
50mm
E 6,3
1.2mm
8mm
50mm
E 6,3
销售价 数量
 
42.81
45.15
42.81
45.15
42.81
44.64
42.81
53.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:适用于开槽的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号:674257
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
应用

用于一字头螺丝,DIN 3127。
标准

DIN ISO 1173
材料

采用高强度特种钢,具有极高的硬度和极佳的韧性。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加