咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx Plus® 的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号
674252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Torx Plus® 牙型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674252 5IP
674252 6IP
674252 7IP
674252 8IP
674252 9IP
674252 10IP
674252 15IP
674252 20IP
674252 25IP
674252 30IP
674252 40IP
Torx Plus® 牙型
总长度
批头六角柄
5IP
50mm
E 6,3
6IP
50mm
E 6,3
7IP
50mm
E 6,3
8IP
50mm
E 6,3
9IP
50mm
E 6,3
10IP
50mm
E 6,3
15IP
50mm
E 6,3
20IP
50mm
E 6,3
25IP
50mm
E 6,3
30IP
50mm
E 6,3
40IP
50mm
E 6,3
销售价 数量
 
42.71
43.12
43.12
43.12
43.12
43.12
43.12
43.12
43.12
43.12
57.41

商品详情

商品名称:适用于 Torx Plus® 的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号:674252
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
标准

DIN ISO 1173
应用

配套用于能够承受大负荷的 Torx Plus® 螺纹接合系统的螺栓。Torx Plus® 螺栓越来越多地被应用于转位刀片装夹或喷气发动机螺纹接合。
材料

采用高强度特种钢,具有极高的硬度和极佳的韧性。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加