咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB适用于六角头的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号
674242
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674242 1,5
674242 2
674242 2,5
674242 3
674242 4
674242 5
674242 6
674242 8
674242 10
六角
总长度
批头六角柄
1.5mm
50mm
E 6,3
2mm
50mm
E 6,3
2.5mm
50mm
E 6,3
3mm
50mm
E 6,3
4mm
50mm
E 6,3
5mm
50mm
E 6,3
6mm
50mm
E 6,3
8mm
50mm
E 6,3
10mm
50mm
E 6,3
销售价 数量
 
57.72
54.27
41.09
41.09
41.09
41.09
41.09
45.15
48.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:PB适用于六角头的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号:674242
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
应用

适用于 DIN 7426 内六角螺栓。
标准

DIN ISO 1173
材料

采用高强度特种钢,具有极高的硬度和极佳的韧性。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加