咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防水工具箱“Explorer”
商品编号
692930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692930 2712
692930 3818
692930 4209
692930 4216
692930 4419
692930 4820
692930 5326
692930 5822
692930 5833
692930 7630
IP 保护等级
侧面把手数量
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
容积
最大负荷
轮子数量
重量
锁扣数量
IP 67
200mm
276mm
120mm
270mm
316mm
143mm
6.6l
15kg
1.3kg
2
IP 67
270mm
380mm
180mm
340mm
410mm
205mm
18.4l
12.4kg
3.6kg
2
IP 67
300mm
420mm
95mm
366mm
457mm
118mm
12l
15kg
2.6kg
2
IP 67
300mm
420mm
160mm
366mm
457mm
183mm
20l
22kg
3.2kg
2
IP 67
345mm
445mm
190mm
414mm
485mm
212mm
29.2l
25kg
2.91kg
2
IP 67
370mm
480mm
205mm
435mm
520mm
230mm
35.5l
24.7kg
5.4kg
2
IP 67
2
405mm
538mm
250mm
475mm
627mm
292mm
53l
37.2kg
2
11.3kg
4
IP 67
2
440mm
580mm
220mm
510mm
650mm
245mm
56.1l
36.7kg
8.4kg
4
IP 67
2
440mm
580mm
330mm
510mm
670mm
372mm
84.2l
62kg
2
12.7kg
4
IP 67
2
485mm
765mm
305mm
560mm
860mm
355mm
113.1l
81.8kg
2
16.4kg
7
销售价 数量
 
1231.66
1868.12
1932.55
2203.09
3117.84
2782.86
5333.82
3800.67
5643.02
6222.79

商品详情

商品名称:防水工具箱“Explorer”
商品编号:692930 7630
提示

可以订购其他规格的箱子,适配物和附件。
应用

用于精密零件和设备的保护,放置和运输。
技术说明

极其坚固的工具箱,采用高抗冲击塑料制成,中间填充预先定型的栅格式泡沫。可用挂锁锁紧,编号为 085830 − 085875。箱壁厚度大且均匀,确保理想的坚固性。耐压且耐抗化学品。耐受 −33 至 90 °C 的温度。
功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
技术参数
工具箱特性
抗冲击 适于航空运输 -
属性
IP 保护等级
IP 67
侧面把手数量
2
内部尺寸,宽度
485mm
内部尺寸,长度
765mm
内部尺寸,高度
305mm
外部尺寸,宽度
560mm
外部尺寸,长度
860mm
外部尺寸,高度
355mm
容积
113.1l
最大负荷
81.8kg
轮子数量
2
重量
16.4kg
锁扣数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加