咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石匠锤,带有 3 组分手柄
商品编号
751020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
751020 1
751020 1,5
751020 1,25
751020 2
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
1kg
260mm
1.5kg
280mm
1.25kg
260mm
2kg
280mm
销售价 数量
 
465.13
535.94
481.87
693.18
  • 商品详情

商品详情

商品名称:石匠锤,带有 3 组分手柄
商品编号:751020 2
材料

特殊工具钢。
技术说明

模压锻造的石匠锤头。锤面按照规定经过淬硬和回火处理,锤头带有黑色喷漆,工作面无镀层。
石匠锤,配有坚固耐用的 3 成份锤柄(铝合金芯体,聚酰胺和橡胶成份),锻造的锤柄防护套环和额外的锤柄防护套。优点:坚固耐用,符合人体工程学,防滑,抗振并且保护关节。
标准

DIN 6475
属性
不包括锤柄在内的重量
2kg
手柄长度
280mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加