咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全钳工锤
商品编号
750750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
不包括锤柄在内的重量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
750750 300
750750 500
750750 800
不包括锤柄在内的重量
手柄长度
300g
300mm
500g
320mm
800g
350mm
销售价 数量
 
222.27
282.13
364.60
  • 商品详情

商品详情

商品名称:安全钳工锤
商品编号:750750 800
材料

特殊工具钢。
技术说明

锤头采用模压锻造,经过尺寸精确的磨削处理。经过仔细的淬硬和回火处理。锤头涂漆,锤面和柄部无镀层。
安全措施:锤柄和垂面的边缘部分经过感应热处理,防止剥落,尼龙柄套和锤头的螺栓保险。带有 Hickory 锤柄,弧面外形,带有涂装。
标准

锤头,符合 DIN 1041。
属性
不包括锤柄在内的重量
800g
手柄长度
350mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加