咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,带有木柄
商品编号
668450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
十字头规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668450 1
668450 2
668450 3
668450 4
刀杆长度
助力六角台阶
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
80mm
8mm
1
177mm
2.1 − 3mm
100mm
10mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
150mm
13mm
3
269mm
5.3−7.2mm
200mm
17mm
4
334mm
7.3 − 12.7mm
销售价 数量
 
57.76
72.51
102.80
167.58

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,带有木柄
商品编号:668450 4
技术说明

手柄由硬木制成,喷漆,带皮质敲打帽。刀身贯通至手柄末端。刀身由铬钒合金钢制成,配有六角刀座作为扳手辅助件,表层镀铬,刀尖为黑色。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
助力六角台阶
17mm
十字头规格
4
总长度
334mm
用于螺丝直径
7.3 − 12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加