咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于不锈钢/铜的切管器
商品编号
819500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于不锈钢/铜的切管器
商品编号:819500
应用

专门用于切割 VA 和铜管,最大壁厚 4 mm。
技术说明

坚固耐用的设计,可以承受很大的负荷;稳定的芯轴导卫,配有 2 个或者 4 个导向轮和精密的切割轮/导向轮轴承,继而可以确保切管作业的精度,并且可以保证直角切割。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加