咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能强力斜嘴钳 VDE 绝缘
商品编号
728790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728790 180
剥线,用于电缆直径
剪切能力,钢琴线直径
总长度
适用的芯端套管
重量
1.5mm 2.5mm
2mm
180mm
1.5mm2
270g
销售价 数量
 
999.28
  • 商品详情

商品详情

商品名称:多功能强力斜嘴钳 VDE 绝缘
商品编号:728790 180
材料

特种工具钢,钳口没有镀层,手柄带有多成分套膜。
技术说明

感应淬硬的精密刀刃(大约 64 HRC),用于钢琴线切割。精密的剥线刀片,适用于 1.5 和 2.5 mm2 单股(实心)芯线。精密压接工装,用于 1.5 和 2.5 mm2 的芯端套管。剪切钳,用于平整地剪短 M3.5 和 M4 的黄铜或铜螺栓。弯曲工装,用于直径为 4、5 和 6 mm 的实心铜芯线弯曲加工扣眼。钳柄带有厚实的握柄套膜,绝缘设计,最高耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。理想的力传导,可确保高效的切割及压接作业。
应用

非常适合电力安装作业 − 弯头设计,进一步满足人体工程学要求,同时改善了作业区域的视线。
属性
剥线,用于电缆直径
1.5mm 2.5mm
剪切能力,钢琴线直径
2mm
总长度
180mm
适用的芯端套管
1.5mm2
重量
270g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加