咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB菲利普斯电工十字头螺丝起子/螺丝刀/改锥,Classic 整体绝缘
商品编号
668370
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668370 1
668370 2
668370 3
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
80mm
1
175mm
2.1 − 3mm
100mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
150mm
3
270mm
5.3 − 7.2mm
销售价 数量
 
106.88
141.75
202.77

商品详情

商品名称:PB菲利普斯电工十字头螺丝起子/螺丝刀/改锥,Classic 整体绝缘
商品编号:668370 3
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。每把螺丝起子都在水池中经过电压击穿测试。
细长手柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯内芯。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。
刀身由 PB Swiss 特种工具合金制成,在特别的韧度下具有最高的硬度。
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
150mm
十字头规格
3
总长度
270mm
用于螺丝直径
5.3 − 7.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加