咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多功能工具
商品编号
846075
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多功能工具
商品编号:846075
功能数量:7
刀杆长度:55.0
单手刀身:否
嵌入式手柄材料:带软组分的不锈钢手柄
产品类别:袖珍刀具
总长度:175
单手操作:否
刀头可固定:否
重量:360

更多参数>>

技术说明

便于携带的多功能工具,提供最常用的功能选项:剪刀,美工刀,锯子,锉刀和各种规格的螺丝起子。所有工具均采用不锈钢材质,防滑的握柄,带有软质材料衬里。配套皮带包。
功能
  1. 剪刀
  2. 刀片
  3. 锯子
  4. 锉刀
  5. 十字螺丝起子
  6. 小型一字螺丝起子
  7. 大型一字螺丝起子

技术说明
便于携带的多功能工具,提供最常用的功能选项:剪刀,美工刀,锯子,锉刀和各种规格的螺丝起子。所有工具均采用不锈钢材质,防滑的握柄,带有软质材料衬里。配套皮带包。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加