咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带肋平头凿刀
商品编号
740100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
740100 150
740100 200
740100 250
740100 300
刀刃宽度
总长度
20mm
150mm
26mm
200mm
30mm
250mm
35mm
300mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:带肋平头凿刀
商品编号:740100 300
材料

韧硬特种凿钢,镀铬表面。
优点

在混凝土中工作时,由于松动的混凝土顺凿刀沟槽流动,凿子不会阻塞。
技术说明

强劲的双 T 型柄部,整个长度上进行了均匀的硬化加工。可以多次修磨,而无需重新硬化加工。
属性
刀刃宽度
35mm
总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加