咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校验 内径千分尺
商品编号
A01140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
最大测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A01140 500
A01140 1000
A01140 2000
A01140 3000
最大测量范围
500mm
1000mm
2000mm
3000mm
销售价 数量
 
369.80
616.32
1232.64
1479.17

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
最大扭矩:
数量:

商品详情

商品名称:校验 内径千分尺
商品编号:A01140 500
技术参数
校准
AB4
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加