咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
达威力Stahlwille电子式扭力螺丝起子
商品编号
659005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
659005 300
659005 600
659005 1000
供电
分辨率
反馈
总长度 L
所含充电电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
批头座
拧紧方向
接口
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
蓄电池可更换
蓄电池容量
蓄电池电压
蓄电池种类
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
蓄电池驱动
0.1cNm
声音信号 显示 触发式
317mm
1
±4%
0.3Nm - 3Nm 30cNm - 300cNm
F 6.3
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
数字型
300cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
TORSIOTRONIC
2.6Ah
3.6V
锂离子
听觉 视觉 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
Nm cNm lbfft lbfin ozfin
驱动方头(棘轮扳手)
679g
蓄电池驱动
0.1cNm
声音信号 显示 触发式
317mm
1
±4%
0.6Nm - 6Nm
F 6.3
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
数字型
600cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
TORSIOTRONIC
2.6Ah
3.6V
锂离子
听觉 视觉 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
Nm lbfft lbfin ozfin
驱动方头(棘轮扳手)
682g
蓄电池驱动
1cNm
声音信号 显示 触发式
317mm
1
±4%
1Nm - 10Nm
F 6.3
右向和左向拧紧
USB 接口
1/4inch
数字型
1000cNm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
TORSIOTRONIC
2.6Ah
3.6V
锂离子
听觉 视觉 触觉
可调整
数字,可调
机械滑动离合器
Nm cNm lbfft lbfin ozfin
驱动方头(棘轮扳手)
684g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:达威力Stahlwille电子式扭力螺丝起子
商品编号:659005 600

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围

包含锂离子蓄电池 3.6 V / 2.6 Ah 型 18650(外置充电),软件 SENSOMASTER 4,Micro-USB 接 USB-A 电缆,批头座(六角扳手 D 6.3;1/4 英寸)。配有塑料箱。
应用

扭矩控制;无论是单个螺纹接合,还是小批量生产,都可以实现受控的螺栓拧紧。
技术说明

集成的批头棘轮,80 齿,工作角度仅为 4.5°。由此可在难以触及的螺栓连接中进行精细分级作业。
在达到目标扭矩时,带有球形机构的机械装置脱扣,发出声音并可以感知。
符合人体工程学的球形手柄能够实现无疲劳作业。握柄末端内置 1/4 英寸的驱动四方头。耐受油、脂、燃料和制动液。

  • 三种操作模式以及光学、声音和触感停止信号。

  • 存储容量:最多 2500 个测量值。

  • 通过一体式 Micro USB 接口可在终端设备上读取并记录测量数据。

  • 清晰省电的 OLED 彩色显示屏。


计量单位: cN·m、N·m、lbf·ft、lbf·in、ozf·in

提示

配套的充电器和充电适配器可按需提供。辅助蓄电池,可通过编号 081574 规格尺寸 2600 或是规格尺寸 3500 选购。

属性
供电
蓄电池驱动
分辨率
0.1cNm
反馈
声音信号 显示 触发式
总长度 L
317mm
所含充电电池数量
1
扭力测量精度
±4%
扭矩范围
0.6Nm - 6Nm
批头座
F 6.3
拧紧方向
右向和左向拧紧
接口
USB 接口
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
数字型
最大扭矩
600cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
系列
TORSIOTRONIC
蓄电池可更换
蓄电池容量
2.6Ah
蓄电池电压
3.6V
蓄电池种类
锂离子
触发信号装置
听觉 视觉 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
数字,可调
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
Nm lbfft lbfin ozfin
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
682g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加