咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可逆棘轮扳手头 带 QuickRelease 顶出器
商品编号
657590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657590 1-1/2
657590 1-1/4
657590 1-3/8
657590 2-1/2
内径规 S
宽度 b
持续负载能力
插套柄
方形驱动插口
系列
高度 h
齿数
28mm
29mm
100Nm
9×12mm
1/2inch
725QR
14.5mm
30
17.5mm
22mm
40Nm
9×12mm
1/4inch
725QR
14.5mm
22
28mm
29mm
100Nm
9×12mm
3/8inch
725QR
14.5mm
30
38.5mm
41mm
200Nm
14×18mm
1/2inch
725QR/20
22.3mm
36
销售价 数量
 
1511.54
1393.76
1419.93
1563.89

商品详情

商品名称:可逆棘轮扳手头 带 QuickRelease 顶出器
商品编号:657590 2-1/2
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
插入式可逆棘轮,带有顶出机构。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
更多插套式工具,带方形插套式柄部 22×28 mm,可按需提供。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
38.5mm
宽度 b
41mm
持续负载能力
200Nm
插套柄
14×18mm
方形驱动插口
1/2inch
系列
725QR/20
高度 h
22.3mm
齿数
36
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加