物料号 |
221935 06 |
221935 06(套装10件/套) |
221935 09 |
221935 09(套装10件/套) |
221935 12 |
221935 12(套装10件/套) |
221935 16 |
221935 16(套装10件/套) |
ISO 代码,转位刀片 |
修正系数 fz |
切槽时的最大切割深度 ap max |
切边时的最大切割深度 ap max |
参数 |
可转位刀片尺寸 |
型号 |
编程半径,针对 ap max |
角半径 |
XPLT060308-ER-D41
| 2.5
| 0.9mm
| 0.9mm
| 06
| 通用
| 1.37mm
| 0.8mm
| |
详见对应单件商品参数
| ||||||||
XDLT090408-ER-D41
| 2.5
| 1.5mm
| 1.5mm
| 09
| 通用
| 2.01mm
| 0.8mm
| |
详见对应单件商品参数
| ||||||||
XDLT120508-ER-D41
| 2.5
| 2.5mm
| 2.5mm
| 12
| 通用
| 2.5mm
| 0.8mm
| |
详见对应单件商品参数
| ||||||||
XELT160512-ER-D41
| 2.5
| 3.5mm
| 3.5mm
| 16
| 通用
| 4.18mm
| 1.2mm
| |
详见对应单件商品参数
|