咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号
365035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
365035 60
365035 80
365035 100
365035 120
365035 150
主体宽度 B
主体长度 a
卡爪宽度 A
卡爪高度 C
夹槽宽度
夹槽间隔距离
夹紧范围 b
总高度 c
最大总长度 L4
重量
颜色代码,针对配套适用的配件
115mm
169mm
60mm
25mm
17mm
90mm
70mm
55mm
271mm
3.2kg
BM 老虎钳,蓝色
140mm
238mm
80mm
28mm
13mm
110mm
120mm
65mm
280mm
5.7kg
BM 老虎钳,蓝色
174mm
286mm
100mm
32mm
17mm
141mm
130mm
82mm
474mm
11.7kg
BM 老虎钳,蓝色
193mm
340mm
120mm
40mm
17mm
160mm
160mm
90mm
556mm
18kg
BM 老虎钳,灰色
226mm
400mm
150mm
40mm
19mm
189mm
200mm
90mm
652mm
23.8kg
BM 老虎钳,灰色
销售价 数量
 
3303.87
4560.43
5475.83
7323.30
11317.82

商品详情

商品名称:手动虎钳 用于钻床 60 mm
商品编号:365035 60
应用

用于钻床上的工件固定。
技术说明

  • 结构稳固,拥有高强度螺杆。
  • 卡爪经过淬硬处理及研磨。
  • 通过扁平导轨进行精确夹紧。
  • 一个带有横向及纵向菱形槽纹的卡爪用于夹紧圆形工件,另一个卡爪采用光滑表面。
  • 夹紧扁平工件时,两个卡爪均要放下。

精度

小于 0.10 mm。
材料

基体及活动卡爪由高强度的特种铸铁制造。
属性
主体宽度 B
115mm
主体长度 a
169mm
卡爪宽度 A
60mm
卡爪高度 C
25mm
夹槽宽度
17mm
夹槽间隔距离
90mm
夹紧范围 b
70mm
总高度 c
55mm
最大总长度 L4
271mm
重量
3.2kg
颜色代码,针对配套适用的配件
BM 老虎钳,蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加