咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
咬合剪切钳
商品编号
737200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
737200 950
总长度
适用于单栓柱,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
适用于单栓柱,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2
适用于双栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
950mm
11mm
9mm
6mm
2×8mm
销售价 数量
 
1941.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:咬合剪切钳
商品编号:737200 950
应用

用于剪切建筑钢材编织的网垫和圆钢,抗拉强度 1600 N/mm2 以下。
技术说明

强力的特种刀头,带有传力机构,用于剪切钢筋网。模压锻造的中间部分,带有调整螺钉,可以实现刀片的精确设置,锻造加工的限位器,涂漆的管状钳柄,带有多成分握柄套膜。
材料

刀头采用特种工具钢,切刃额外经过感应淬硬加工。
备件

备用刀头编号 737210。备用螺丝编号 737220。备用定位螺栓编号 737230。
提示
分割直径 8 mm 以及硬度 48HRC 的材料时需要多次进给。
属性
总长度
950mm
适用于单栓柱,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800 N/mm2
11mm
适用于单栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
9mm
适用于单栓柱,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600 N/mm2
6mm
适用于双栓柱,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200 N/mm2
2×8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加