咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金多功能钻头 长型
商品编号
787045
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
787045 6
787045 8
787045 10
787045 12
切刃数 Z
总长度
螺旋长度
钻头直径
2
400mm
300mm
6mm
2
400mm
300mm
8mm
2
400mm
300mm
10mm
2
400mm
300mm
12mm
销售价 数量
 
214.55
245.39
274.41
301.50
  • 商品详情

商品详情

商品名称:硬质合金多功能钻头 长型
商品编号:787045 12
应用

精密的镗孔,适用于石板,砖墙和混凝土,金属,木材以及塑料。
提示

注意 − 仅旋转使用(不得冲击)!
技术说明

各个方向都经过金刚石研磨的硬质合金钻头,带有特别锋利的超硬切刃。获得专利的 4 重阶梯刃型,可以实现高效快速的排屑。
技术参数
刀具材料
HM
冲击应用 / 非冲击应用
不能进行冲击钻削
刀柄
圆柱柄
属性
切刃数 Z
2
总长度
400mm
螺旋长度
300mm
钻头直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加