咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金多功能钻头
商品编号
787040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
787040 4
787040 5
787040 6
787040 8
787040 10
787040 12
切刃数 Z
总长度
螺旋长度
钻头直径
2
75mm
39mm
4mm
2
85mm
39mm
5mm
2
100mm
54mm
6mm
2
120mm
80mm
8mm
2
120mm
80mm
10mm
150mm
90mm
12mm
销售价 数量
 
62.69
65.73
67.67
86.33
99.22
119.81

商品详情

商品名称:硬质合金多功能钻头
商品编号:787040 12
提示

注意 − 仅旋转使用(不得冲击)!
应用

精密的镗孔,适用于石板,砖墙和混凝土,金属,木材以及塑料。
技术说明

各个方向都经过金刚石研磨的硬质合金钻头,带有特别锋利的超硬切刃。获得专利的 4 重阶梯刃型,可以实现高效快速的排屑。
技术参数
刀柄
圆柱柄
冲击应用 / 非冲击应用
不能进行冲击钻削
刀具材料
HM
属性
切刃数 Z
总长度
150mm
螺旋长度
90mm
钻头直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加