咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密石材瓷砖钻头
商品编号
787035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
787035 5
787035 6
787035 8
787035 10
冲击应用 / 非冲击应用
刀具材料
刀柄
总长度
批头六角柄
最高转速
柄直径
钻头数量
钻头直径
不能进行冲击钻削
硬质合金
圆柱形刀柄
105mm
E 6,3
200min-1
10
2
5mm
不能进行冲击钻削
HM
圆柱柄
115mm
E 6,3
200min-1
10
2
6mm
不能进行冲击钻削
HM
圆柱柄
120mm
E 6,3
200min-1
10
2
8mm
不能进行冲击钻削
HM
圆柱柄
120mm
E 6,3
200min-1
10
2
10mm
销售价 数量
 
432.87
472.84
543.64
614.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:精密石材瓷砖钻头
商品编号:787035 8
应用

可以加工最坚硬的石板(莫氏硬度/Ritz 硬度等级 9 级)以及玻璃和陶瓷。
提示

不适合用作冲击钻。主轴转速最高 200 转/分钟。不需要冷却。
技术说明

2 件套。采用经过金刚石研磨加工的硬质合金刀片的钻头,配以获得专利的定心顶尖,可以实现精准的定心,不会导致钻头崩断。配以 10 mm 钻柄。配套用于市售钻夹头的硬质合金钻头。带有 1/4 英寸 (E 6.3) 6 角柄。
属性
冲击应用 / 非冲击应用
不能进行冲击钻削
刀具材料
HM
刀柄
圆柱柄
总长度
120mm
批头六角柄
E 6,3
最高转速
200min-1
柄直径
10
钻头数量
2
钻头直径
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加