咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修整砂轮用于修整工具 AV500
商品编号
599650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
599650 SC70
599650 SC120
孔径 H
砂轮宽度 T
砂轮直径 D
粒度
规格说明
配套适用的砂轮尺寸
配套适用的砂轮粒度
12.7mm
25mm
75mm
1C70M5V15
⌀ ≥ 200;宽度≥ 20mm
46−252µm
12.7mm
20mm
75mm
120
C120J5V15
通用mm
≤91µm
销售价 数量
 
95.36
102.47

商品详情

商品名称:修整砂轮用于修整工具 AV500
商品编号:599650 SC70
适用于

修整工具 AV500 编号 599600。
应用

修整金刚石和立方氮化硼砂轮。
后续用一块磨石进行修锐;干式加工。
技术说明
黑色碳化硅。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
孔径 H
12.7mm
砂轮宽度 T
25mm
砂轮直径 D
75mm
粒度
规格说明
1C70M5V15
配套适用的砂轮尺寸
⌀ ≥ 200;宽度≥ 20mm
配套适用的砂轮粒度
46−252µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加