咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SECUR LAB 实验室用切割砂轮 D×T×H(mm)
商品编号
598720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
598720 60
598720 67
规格说明
A80-BM
A80-BS
销售价 数量
 
152.68
152.68
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:SECUR LAB 实验室用切割砂轮 D×T×H(mm)
商品编号:598720
技术说明

SECUR LAB 高性能实验室用切割片,无织物,合成树脂结合剂的氧化铝涂层,用于切割熔炼钢,所有种类的粉末冶金钢以及不同硬度的铁。
应用

  • 在固定式切割磨床上对实验室里的冶金试验材料进行切割。
  • 只能采用湿磨,需要冷却润滑。
  • 工作速度 30 m/s,最大 50 m/s。
  • 压紧力过高可导致切割偏移。

技术参数
研磨工序
切断
磨料缩写
A
型式
41N
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加